SIMON - Tecla SIMON 82 para interruptor conmutador cava

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82010-34

Ref.Sonepar

29270

EAN

8421053257029

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Oro

Apto para grado de protección (IP):

IP21

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tecla individual para mecanismos de mando cava de la serie Simon 82. Se presenta en formato individual y es apta para superficie y empotrar sin grandes dificultades. En caso de duda, se recomienda que consulte el manual técnico. El producto ha sido fabricado en termoplástico galvanizado, un material que resiste temperaturas extremas (de -25 a 50º), aunque se aconseja que la temperatura ambiente se encuentre entre 5 y 40º para un resultado óptimo. El producto se ha desarrollado de acuerdo a la normativa. Tiene unas dimensiones de 55x 55 mm y está disponible en 6 acabados. El fabricante recomienda escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. Para una mejor conservación, puede limpiar el producto con un paño suave y seco. Asimismo, no es aconsejable utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON