SIMON - Tecla SIMON 82 para interruptor conmutador con luminoso aluminio

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82011-33

Ref.Sonepar

29274

EAN

8421053257173

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Fabricada en termoplástico, encontramos esta tecla individual con acabados de aluminio para mecanismos de mando con luminoso. Está también disponible en un total de 6 tonalidades diferentes, aunque recomendamos escoger el marco del mismo tono del zócalo de la tecla seleccionada. En cuanto a la instalación, la pieza es apta para colocar tanto en una superficie como para empotrar. Consta de unas medidas de 55x55. La tecla no sólo satisface nuestros exhaustivos controles de calidad, sino que además cumple con la normativa vigente. Sus materiales la hacen capaz de ser completamente funcional en temperaturas que van de los 5 a los 40ºC, además de poder funcionar en máximas de hasta -25 y 50º C. En cuanto a la manera de lavar la pieza, se recomienda utilizar un paño humedecido, evitando en cualquier caso todo producto que contenga cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON