SIMON - Tecla SIMON 82 para interruptor conmutador con luminoso blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82011-30

Ref.Sonepar

29272

EAN

8421053257159

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tecla blanca fabricada en material plástico termoestable. Este material tiene la propiedad de no fundirse o deformarse con las altas temperaturas. Esta tecla es individual para mecanismos de mando con indicador luminoso de la serie Simon 82. No incluye grabado.De forma cuadrada y dimensiones 55 x 55 mm, requiere para su instalación de una caja individual de empotrar o de un zócalo de superficie, en su defecto.¿Cómo limpiar adecuadamente esta pieza? Muy sencillo: Utilizar una bayeta muy suave y humedecida ligeramente en agua con jabón. En cuanto a los productos de limpieza, evitar los que contengan cloro o resulten muy fuertes. El rango de temperatura de funcionamiento es de 5 a 40º C y el de almacenamiento de -25 a 50º C9.Compatibilidades: Los marcos y teclas Simon 82 son compatibles con los mecanismos Simon 75.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON