SIMON - Tecla SIMON 82 para interruptor conmutador con luminoso cava

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Color - Oro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82011-34

Ref.Sonepar

29275

EAN

8421053257180

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Color:

Oro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

En cuanto a las características de la tecla individual para mecanismos de mando con luminoso cava que cuenta con unas dimensiones de 55x55 mm pertenece a la serie Simon 82 que se caracteriza por su diseño minimalista, acabados nobles y extensa gama de texturas, aportando elegancia, equilibrio y sencillez que crean tendencia. Existen seis distintos acabados para que pueda elegir un marco adecuado, creando un conjunto perfecto para cada rincón de su hogar. Si pretende sacar un mayor partido a sus elementos tecnológicos se recomienda escoger un marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. Su instalación puede ser de dos maneras puesto que es apto para superficie y para empotrar.Los intervalos medios de temperatura oscilan entre los 5 y 40ºC llegando a unas temperaturas máximas de -25 a 50ºC. Además tiene la seguridad que busca en los elementos tecnológicos de su hogar puesto que cumple con la normativa: UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON