SIMON - Tecla SIMON 82 para interruptor conmutador con luminoso grafito - 82011-38

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82011-38

Ref.Sonepar

29276

EAN

8421053257197

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Los interruptores son una parte esencial en los sistemas eléctricos, ya que su uso es constante cada vez que queremos encender o apagar la luz en una estancia. Por ejemplo, la tecla individual para mecanismos de mando con luminoso de la serie Simon 82 cumple esta función. Este interruptor pulsador visor, que tiene unas dimensiones de 55x55 mm, está disponible en blanco, marfil, aluminio mate, cava mate y grafito, por lo que se recomienda escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. Es apto tanto para superficie como para empotrar y cumple con la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. Esta realizado con materiales de termoplástico y se puede limpiar utilizando un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa.Además, se trata de un producto que es compatible para montar sobre los mecanismos interruptor con piloto, interruptor con luminoso, conmutador con luminosos, cruzamiento con luminoso y pulsador con luminoso.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON