SIMON - Tecla SIMON 82 para interruptor conmutador con luminoso marfil - 82011-31

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82011-31

Ref.Sonepar

29273

EAN

8421053257166

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Se trata de una tecla individual para mecanismos de mando con luminoso en color marfil y correspondiente a la serie Simon 82. El producto tiene unas dimensiones de 55x55 mm y está disponible en 6 acabados diferentes. El fabricante recomienda escoger el marco con el mismo color que el zócalo de la tecla seleccionada. Se presenta en pack individual y es apta para superficie y empotrar. La tecla está fabricada en termoplástico, un material muy resistente que soporta temperaturas extremas (entre -25 y 50º), aunque es aconsejable que se instale en un ambiente cuya temperatura oscile entre 5 y 40º. El producto cumple con la normativa vigente e incluye un visor luminoso. Para un correcto mantenimiento, se recomienda utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. Asimismo, no es aconsejable usar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro, ya que podrían dañar la superficie del producto.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON