SIMON - Tecla SIMON 82 para interruptor conmutador grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82010-38

Ref.Sonepar

29271

EAN

8421053257036

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP21

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La tecla individual diseñada para los mecanismos de mando de la serie Simon 82 está diseñada en un tono grafito para seguir a la vanguardia de las últimas tendencias en decoración. Y es que la serie 82 combina equilibrio y simplicidad en todas sus piezas, pudiendo encontrar esta pieza disponible en seis diferentes acabados. Para el montaje de esta pieza, podemos elegir entre empotrar o colocar sobre una superficie. Con unas medidas de 55x55 y fabricada en materiales termoplásticos siguiendo la normativa vigente, soporta las temperaturas comprendidas entre los y 40º, pudiendo alcanzar unas máximas de -25 a 50º. Para una correcta higiene de este material, bastará con utilizar un pequeño paño humedecido en agua jabonosa, evitando en cualquier caso cualquier producto que contenga cloro, pues su poder abrasivo podría dañar seriamente la pieza.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON