SIMON - Tecla SIMON 82 para interruptor conmutador marfil - 82010-31

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82010-31

Ref.Sonepar

29268

EAN

8421053049617

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP21

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Disponibles en los colores blanco, marfil, aluminio mate, cava mate y grafito y válida para para interruptor, conmutador y cruzamiento, la serie Simon 82 presenta la Tecla individual para mecanismos de mando en marfil. Su fácil instalación, tanto en superficie como empotrada en la pared, la han convertido en una tapa presente en todo tipo de edificios públicos y privados como oficinas, hospitales, establecimientos comerciales, sedes de organismos oficiales, hoteles, bares o restaurantes o centros educativos. Con unas medidas de 55x55 mm, la resistencia a golpes y consecuencias negativas de los pequeños accidentes que pueda sufrir es consecuencia de los componentes termoplásticos con los que ha sido elaborada su estructura, que además está diseñada para aguantar tanto altas como bajas temperaturas. Un paño húmedo es suficiente para evitar la oxidación propia que pueda sufrir con el paso del tiempo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON