SIMON - Tecla SIMON 82 para interruptor conmutador portarotulo cava - 82063-34

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tecla SIMON 82 para interruptor conmutador portarotulo cava

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Color - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82063-34

Ref.Sonepar

29393

EAN

8421053052914

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Color:

Otros

Tecla individual para mecanismos de mando con soporte para porta-rótulos cava Simon 82. Tecla individual para mecanismos de mando con soporte para porta rótulos fabricado en color cava y perteneciente a la serie Simon 82. Podrás encontrar el producto en la categoría “teclas y tapas”. El componente está disponible en cinco acabados, recomendamos escoger siempre el mismo color del marco correspondiente con el color del zócalo de la tecla seleccionada. La dimensión del elemento es de 55x55mm, haciendo así el hueco para su instalación. Su instalación es muy sencilla, es apta para superficie y para empotrar, fabricado con materiales termoplásticos en metal y que por lo tanto cumple con la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009 y gracias a ello puede ejercer el máximo rendimiento en intervalos de temperaturas desde 5ºC a 40ºC de máxima. En cuanto a su mantenimiento sirve con tener un paño limpio y suave fuera de líquidos corrosivos y por supuesto libres de cloro a la hora de su limpieza.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON