SIMON - Tecla SIMON 82 para pulsador campana aluminio - 82017-33

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82017-33

Ref.Sonepar

29294

EAN

8421053257487

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "campana"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Lograr el binomio perfecto entre el diseño más innovador y la funcionalidad más eficaz es una de las preocupaciones que han acompañado a Simon en la fabricación de elementos y soluciones para mecanismos eléctricos y electrónicos durante los últimos cien años. En esta línea, tenemos la Tecla individual para pulsador en aluminio de la serie Simon 82, una pieza que incluye grabado de campana.Las características que diferencian esta tecla para pulsador del resto de artículos similares fabricados por la competencia son: disponible en seis acabados, apta para superficie y empotrar, fabricada con materiales de termoplástico galvanizado y fácil limpieza con un paño suave humedecido. ¿Y su precio? El mejor que puede encontrarse en el mercado en la actualidad. Por eso es una de las teclas más demandadas, tanto por profesionales como por particulares, para instalaciones en edificios públicos y privados.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON