SIMON - Tecla SIMON 82 para pulsador campana blanco nieve - 82017-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82017-30

Ref.Sonepar

29292

EAN

8421053257463

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "campana"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Equilibrio, sencillez y funcionalidad se juntan en esta serie de Simon y, concretamente, en esta tecla que aquí les presentamos. Con un diseño casi plano quedará perfectamente acoplado a la pared de forma que no destaque mucho pero ideado para que cumpla también con su función estética. Este producto es apto para colocar en la superficie y para empotrar en la pared. Esta tecla individual de la serie Simon 82 incluye un grabado de campana para pulsador blanco. Al estar fabricado en plástico termoestable, este producto cuenta con algunas ventajas respecto a los que están fabricados en termoplástico: más resistencia a los impactos y a las temperaturas extremas, tanto bajas como altas (-25º a 50º). Es por eso que este producto tiene una alta perdurabilidad en el tiempo. Una opción muy interesante para todo aquel que busque elegancia y eficacia a la par. Y también buenos precios…

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON