SIMON - Tecla SIMON 82 para pulsador campana cava - 82017-34

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82017-34

Ref.Sonepar

29295

EAN

8421053257494

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "campana"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Oro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Perteneciente a la colección 82 de Simon, esta tecla individual para pulsador de timbre es de color cava y tiene un formato cuadrado con medidas 55 x 55 mm. Incluye un grabado de campana y es compatible con los mecanismos de la serie Simon 75.Su instalación es apta tanto a través de sistema de empotrado como en superficie y está fabricada en material termoplástico con proceso de galvanizado, para ofrecer una mayor resistencia y durabilidad a la pieza.Recomendaciones para un adecuado mantenimiento: Evitar los limpiadores agresivos que puedan contener cloro y usar gamuzas o paños secos y suaves. A la hora de escoger el marco, se recomienda que éste sea del mismo color de zócalo de la tecla que se haya seleccionado.Acabados nobles, diseño minimalista y una variada y extensa gama de texturas. Estas características diferencian a la serie Simon 82, pensada para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON