SIMON - Tecla SIMON 82 para pulsador campana grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82017-38

Ref.Sonepar

29296

EAN

8421053257500

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "campana"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Esta tecla individual con grabado de campana para pulsador en color grafito pertenece a la serie Simon 82. Se presenta en formato individual y está disponible en 6 acabados diferentes. El fabricante recomienda escoger el marco con el mismo color del zócalo de la tecla seleccionada. El diseño minimalista y sus diversos acabados configuran la Serie 82, que aúna sencillez y funcionalidad. El producto tiene unas dimensiones de 55x55 mm y está fabricado en termoplástico, cumpliendo con la normativa. Es apto para superficie y empotrar. Soporta temperaturas extremas (entre -25 y 50º), si bien lo aconsejable es que se instale en un ambiente cuyas temperaturas oscilen entre 5 y 40º. La tecla incluye un pequeño grabado en forma de campana en el extremo inferior. Para su correcto mantenimiento, el fabricante recomienda limpiar el producto con un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa. Asimismo, no se aconseja utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON