SIMON - Tecla SIMON 82 para pulsador campana marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Color - Beige

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82017-31

Ref.Sonepar

29293

EAN

8421053257470

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "campana"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Esta tecla individual con grabado campana para pulsador en color marfil del modelo Simon 82 está fabricada con la intención de reconocer el timbre en un hogar. Pensada para instalar con varios modelos de la gama Simon 75, al pertenecer a la gama Simon 82 combina la sencillez con un equilibrio único en su diseño.La tecla individual con grabado de campana muestra un acabado noble y minimalista, lo que se reconoce en las características de los modelos pertenecientes a la gama Simon 82. Utilizado en cualquier tipo de mecanismo que forme parte de cruzamientos, interruptores o conmutadores, tomas de teléfono, TV, bases de enchufe o pulsadores.Para la instalación de la pieza es necesario un zócalo en la superficie o bien un caja universal para dejarlo instalado correctamente. Su utilización es muy frecuente en urbanizaciones de piso para diferenciar al interruptor de los timbres de las viviendas, haciendo así que no haya equivocaciones con el interruptor que pulsar.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON