SIMON - Tecla SIMON 82 para pulsador luz aluminio

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "luz"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82018-33

Ref.Sonepar

29299

EAN

8421053052402

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "luz"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Descubre la tecla individual con grabado de luz con pulsador en color aluminio del modelo Simon 82. Un diseño que combina a partes iguales el diseño minimalista con acabados nobles y serios en color aluminio. En los gama de modelos Simon 82 tendrás a disposición productos para todo tipo de mecanismos.Instala con facilidad la tecla individual con grabado de luz en cualquier mecanismo fácilmente, compatible con interruptores, tomas de teléfono, tomas de televisión, bases de enchufe, cruzamientos o conmutadores. Además, todos los marcos y teclas individuales de la serie Simon 82 tienen compatibilidad con los diferentes mecanismos de la serie Simon 75.Como en otros productos su instalación simplemente requiere de una caja universal de empotrar o bien un zócalo de superficie. Dale a tu vivienda el toque que necesita con el interruptor con grabado de luz en color aluminio de la serie Simon 82, no fallará en tus requisitos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON