SIMON - Tecla SIMON 82 para pulsador luz blanco nieve - 82018-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "luz"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82018-30

Ref.Sonepar

29297

EAN

8421053052389

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "luz"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Blanco

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La tecla individual con grabado luz para pulsador blanco Simon 82 ofrece las mejores prestaciones de uso y duración. Está fabricado en material termoestable para garantizar la seguridad de los dispositivos eléctricos.Disponible en seis acabados, se recomienda escoger el marco con el mismo color de la tecla y el zócalo seleccionados para conseguir una integración perfecta del sistema. Líneas simples y elegantes, cuenta con el grabado luz para su correcta identificación en condiciones oscuras. Su perfil extraplano permite accionar la tecla con facilidad y permite una integración suave y elegante con el entorno. El diseño une a la eficiencia en esta línea de productos que combina la fiabilidad con la elegancia. Instalación sencilla y segura apta para empotrar en pared o en superficie. La sencillez del diseño de la tecla individual con grabado luz para pulsador Simon 82 permite un fácil mantenimiento y limpieza de la instalación completa tanto en superficie como el pared.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON