SIMON - Tecla SIMON 82 para pulsador luz cava - 82018-34

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "luz"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82018-34

Ref.Sonepar

29300

EAN

8421053257517

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "luz"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Oro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La sencillez no está reñida con el diseño más innovador. Así por lo menos sucede en la serie Simon 82. Un buen ejemplo es la Tecla individual para pulsador en marfil incluida en esta gama. Con unas dimensiones de 55x55 mm, también incluye grabado de luz. Este dispositivo puede elegirse en seis acabados diferentes, por lo que se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.La calidad también es una de sus características, ya que ha sido fabricado con materiales de termoplástico galvanizado cumpliendo la normativa vigente, lo que la permite soportar un amplio intervalo entre altas y bajas temperaturas. Todas estas ventajas no influyen en su precio, que es el más competitivo del mercado, lo que la convierte en una de las teclas para pulsador más demandadas en la actualidad para ser instalada en los mecanismos de mando.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON