SIMON - Tecla SIMON 82 para pulsador luz grafito - 82018-38

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "luz"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82018-38

Ref.Sonepar

29301

EAN

8421053257524

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "luz"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Incluye grabado de luz, es de color grafito y está fabricada en material termoplástico. Esta tecla individual para pulsador de luz tiene unas dimensiones de 55 x 55 mm y pertenece a la serie Simon 82. Apta tanto para empotrar como para instalar en superficie.El marco escogido se recomienda que sea del mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. Límites máximos y mínimos de temperatura: Intervalo de funcionamiento de 5 a 40º C e intervalo de almacenamiento de -25 a 50º C. Ámbito de normativa aplicable: UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009.¿Cómo limpiar esta pieza? Lo ideal es utilizar un paño muy suave y ligeramente humedecido en agua con jabón. Evitar que los productos de limpieza contengan cloro o resulten agresivos. Las teclas de la serie Simon 82, al igual que los marcos, son compatibles con los interruptores, conmutadores y cruzamientos de la Serie Simon 75.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON