SIMON - Tecla SIMON 82 para pulsador luz luminoso aluminio - 82016-33

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "luz"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82016-33

Ref.Sonepar

29289

EAN

8421053052334

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "luz"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

¿Cansado de teclados para timbres que se deteriorar rápidamente con su uso y el paso del tiempo? Esta situación ya no será un problema gracias a la tecla individual con visor de la serie Simon 82. Su versión es individual, con unas dimensiones de 55x55 mm, y se puede encontrar en seis acabados, lo que permite elegir el marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. Todo son ventajas. Por ejemplo, se trata de un producto que respeta la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. También para su mantenimiento y cuidado, pues sus componentes de termoplástico con los que ha sido fabricado pueden limpiarse de una manera cómoda y sencilla con un paño suave y seco. Además, esta tecla para timbre incluye grabado de luz, lo que facilitará siempre su localización aunque haya falta de luminosidad.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON