SIMON - Tecla SIMON 82 para pulsador luz luminoso cava - 82016-34

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "luz"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82016-34

Ref.Sonepar

29290

EAN

8421053052341

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "luz"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Oro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

En la serie Simon 82 encontramos esta tecla individual con visor y grabado de símbolo de luz en color cava. Puedes encontrar esta pieza en la categoría “teclas y tapas”. Dispones, además, de seis acabados a elegir ya que la serie Simon 82 está dotada de un sin fin de texturas para crear las mejores combinaciones posibles. Es recomendable escoger el mismo color en el marco que en el zócalo de la tecla ya que la combinación así es de auténtico diseño.Su instalación es apta para superficie o para empotrar, de tal forma que es muy rápida, segura y tendrás el elemento funcionando en un instante. Incluye un grabado de un símbolo de luz para reconocer y diferenciar la función del interruptor cuando se pulsa. Su fabricación se ha realizado con los componentes metálicos de aislamiento termoplástico libre de halógenos, por ello, la calidad de la pieza es insuperable y su funcionamiento es impoluto.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON