SIMON - Tecla SIMON 82 para pulsador luz luminoso grafito - 82016-38

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "luz"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82016-38

Ref.Sonepar

29291

EAN

8421053052358

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "luz"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Encontrar la luz cuando se está a oscuras ya no es un problema gracias a la Tecla individual con visor en grafito de la serie Simon 82. Con una versión individual y unas dimensiones de 55x55 mm, esta pieza permite elegir el marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada entre los seis colores disponibles en nuestro catálogo. ¿Su instalación? Se realiza de manera sencilla tanto en un zócalo en superficie o empotrada en caja universal. Todo son ventajas en esta tecla con visor. Por ejemplo, se trata de un producto que respeta la normativa europea actual. También para su mantenimiento y cuidado, pues los materiales termoplásticos con los que ha sido fabricado pueden limpiarse de una manera cómoda y sencilla con un paño humedecido. Además, esta tecla para timbre incluye grabado de luz, lo que facilitará siempre su localización.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON