SIMON - Tecla SIMON 82 para pulsador luz luminoso marfil - 82016-31

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "luz"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82016-31

Ref.Sonepar

29288

EAN

8421053052327

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "luz"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tecla individual con visor y grabado luz marfil con unas medidas de 55x55 mm perteneciente a la serie Simon 82, Se podrá instalar fácilmente puesto que es apto para superficie y para empotrar. Esta nueva colección tiene una gran variedad de diseños que pueden combinarse para acoplarse en cualquier espacio de su hogar y poder lucirlos con elegancia. Además la tecla cuenta con seis acabados, es recomendable escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. Para poder acceder a más diseños y podrás encontrar el elemento en la categoría teclas y tapas de la serie Simon 82. Los intervalos de temperatura se encuentran entre los 5 y 40ºC, y la temperatura máxima está entre los -25 a 50ºC. Además la serie Simon 82 nos ofrece una premisa utilizada por la multitud para la limpieza puesto que sólo basta utilizar un paño suave y seco

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON