SIMON - Tecla SIMON 82 para pulsador luz marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "luz"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82018-31

Ref.Sonepar

29298

EAN

8421053052396

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "luz"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Beige

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La sencillez no está reñida con el diseño innovador. Un buen ejemplo es la Tecla individual para pulsador marfil de la serie Simon 82. Este dispositivo puede elegirse en seis acabados diferentes, por lo que se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. Con unas dimensiones de 55x55 mm, también incluye grabado de luz. La calidad también es una de sus características, ya que ha sido fabricado con materiales termoplásticos cumpliendo las normativas UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009, lo que la permite soportar un intervalo de temperatura de 5 a 40º C y un máximo de temperatura de -25 a 50º C. Sin embargo, estas ventajas no influyen en su precio, que es el más competitivo del mercado, lo que lo convierte en uno de las teclas para pulsador más demandadas en la actualidad.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON