Fin de vida

SIMON - Tecla SIMON 88 con campana para luminoso marrón - 88015-32

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tecla SIMON 88 con campana para luminoso marrón

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"

  • Color - Marrón

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

88015-32

Ref.Sonepar

17844

EAN

8421053262757

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "campana"

Color:

Marrón

Tecla individual con visor y grabado campana marrón Simon 88. Con un diseño atractivo y vanguardista, la tecla individual con visor de la colección Simon 88, destaca por sus formas cuadradas y redondas que adquieren protagonismo en el espacio. Con acabados en marrón, incluye grabado de campan,a que aporta personalidad a un diseño original y elegante, y función señalizadora para balizar el dispositivo en situaciones de escasa iluminación. Con una dimensión de Ø 68,3mm, su diseño rompe con la tradición de los mecanismos cuadrados, combinando marcos y teclas redondeadas, ideales para espacios funcionales donde el diseño marque la diferencia. Compatible con los mecanismos de la gama Simon 77, su instalación no requiere de pelado ni trenzado de cable, tan sólo debe insertar, apretar y estará listo. Compuesto por materiales termoestables, para una mayor protección ante incendio, puede alcanzar temperaturas máximas de -25 y 50 ºC.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON