Fin de vida

SIMON - Tecla SIMON 88 con luz para luminoso blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tecla SIMON 88 con luz para luminoso blanco nieve

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "luz"

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

88016-30

Ref.Sonepar

17846

EAN

8421053262771

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "luz"

Color:

Blanco

Tecla individual con visor y grabado luz en color blanco (aunque está disponible en 3 acabados diferentes), de la serie Simon 88. Cuenta con 1 elemento y se puede colocar en estancias con una temperatura de entre 5 a 40ºC, aunque puede llegar a soportar temperaturas extremas de -25 a 50ºC, aproximadamente. Está fabricada en material termoestable y tiene un diámetro de 68,3mm, aproximadamente. Su limpieza es muy sencilla puesto que solo vas a necesitar para limpiarla un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, sin tener que usar nunca ni paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula, ya que podría dañarse y no funcionar correctamente. Simon 88 es una serie atrevida y singular y presenta líneas puras, atractiva, con estilo y que sirve para integrarse y destacar. Esta serie supone una ruptura de las formas cuadradas dotan a esta gama de una fuerte personalidad.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON