Fin de vida

SIMON - Tecla SIMON 88 para grupos dobles blanco nieve - 88026-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

88026-30

Ref.Sonepar

17855

EAN

8421053262863

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Color:

Blanco

Tecla doble de la serie Simon 88, es apta para mecanismos de mando blanco y se presenta en un clásico color blanco que la hará integrarse a la perfección en cualquier estancia del hogar, oficina o local donde se ubique, independientemente de su estilo decorativo. La tecla tiene unas dimensiones de 68,3 milímetros. Aún así, la tecla está disponible en tres posibles acabados entre los que elegir. En ese sentido, Simon busca crear productos multifuncionales que no sólo cumplan con el objetivo para el que fueron creados, sino que se conviertan en elementos decorativos que embellezcan las estancias donde se sitúan. El material de fabricación de la tecla es termoestable lo que le confiere una alta resistencia y dureza frente a elevadas o bajas temperaturas, así como frente a posibles agresiones externas como golpes o arañazos. Su mantenimiento es muy sencillo y para llevarlo a cabo sólo es necesario utilizar un paño ligeramente humedecido en agua con jabón. No se necesita de ningún producto de limpieza adicional y menos si es abrasivo o contiene color, ya que se podría dañar la estructura del producto.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON