Fin de vida

SIMON - Tecla SIMON 88 para interruptor con 3 posiciones 1-0-2 blanco - 88033-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tecla SIMON 88 para interruptor con 3 posiciones 1-0-2 blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

88033-30

Ref.Sonepar

93827

EAN

8421053089682

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Color:

Blanco

Tecla individual para mecanismo de persianas con 3 posiciones (subida, bajada y paro) blanco Simon 88. La serie Simon 88 destaca por sus formas circulares, rompiendo así con la clásica estética cuadrada. Esta serie cuenta con unos grandes acabados como el oro, cromo, acero, blanco y grafito. Un producto diferente que no pasará desapercibido donde se instale. Pero esta serie no destaca solo por su gran diseño, la serie 88 ofrece una amplia variedad de funciones para los ambientes más exigentes. ¿Buscas controlar las persianas de una manera más eficiente? Con la función de control de persianas que ofrece Simon tendrás el control de las mismas, podrás subir, bajar y parar las persianas sin necesidad de esfuerzos y de una manera muy sencilla e intuitiva. Estamos ante una tecla individual para mecanismos de persianas con 3 posiciones (subida, bajada y paro) blanco Simon 88. Una tecla redonda de 68,3 milímetros de diámetro fabricada en termoestable con un excelente acabado en color blanco. Producto para 1 elemento.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON