Fin de vida

SIMON - Tecla SIMON 88 para interruptor conmutador con visor piloto blanco nieve - 88012-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

88012-30

Ref.Sonepar

17840

EAN

8421053262719

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Color:

Blanco

Tecla individual en color blanco (aunque está disponible en 3 acabados), para mecanismos de mando con piloto, de la serie Simon 88. Se puede colocar en estancias con una temperatura situada entre los 5 a los 40ºC, aproximadamente, aunque llega a soportar temperaturas extremas de -25 a 50ºC, más o menos. Su diámetro es de 68,3mm y está fabricada en termoestable, un material muy fácil de limpiar ya que tan solo tienes que utilizar un paño suave y ligeramente humedecido en agua jabonosa, sin tener que llegar a recurrir a paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro. La serie Simon 88 destaca por ser compatible con los mecanismos de Simon 77 y, sobre todo, por la ruptura de las formas cuadradas, que dotan a esta serie de una fuerte personalidad y es que su marco circular o cuadrado y la forma de su tecla atraen miradas, a la vez que desafía las ideas preconcebidas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON