Fin de vida

SIMON - Tecla SIMON 88 para interruptor y pulsador campana blanco nieve - 88027-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tecla SIMON 88 para interruptor y pulsador campana blanco nieve

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

88027-30

Ref.Sonepar

17858

EAN

8421053023624

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "campana"

Color:

Blanco

Tecla doble para grupo de 1 conmutador y 1 pulsador, con grabado campana y perteneciente a la serie Simon 88. Esta tecla está disponible en acabado color blanco, aunque está disponible en 3 acabados diferentes. Se puede instalar, a la perfección en estancias con una temperatura situada entre los 5 a los 40ºC, aunque puede llegar a soportar una temperatura extrema de -25 a 50ºC, aproximadamente. Está fabricada en material termoestable y tiene un diámetro de 68,3mm. En cuanto a su limpieza, esta resulta bastante sencilla, puesto que solo necesitarás usar un paño suave y ligeramente humedecido en agua jabonosa, sin tener que recurrir nunca ni a paños ni a limpiadores abrasivos que contengan cloro, para que así no se dañe. La serie Simon 88 cuenta con marco circular o cuadrado y la forma de su tecla atraen miradas a la vez que desafía a las ideas preconcebidas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON