Fin de vida

SIMON - Tecla SIMON 88 para pulsador campana blanco nieve - 88017-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

88017-30

Ref.Sonepar

17849

EAN

8421053262801

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "campana"

Color:

Blanco

Tecla individual con grabado campana para pulsador en color blanco (aunque está disponible en 3 acabados diferentes) y perteneciente a la serie Simon 88. La serie Simon 88 presenta acabados color oro, cromo, acero, blanco y grafito, lo que supone un contraste entre brillos y mates, siendo un producto fuera de lo común y que confiere, a cualquier entorno, un toque especial. Funciona a la perfección en lugares con una temperatura de entre 5 a 40ºC, aproximadamente, aunque es capaz de llegar a soportar temperaturas extremas situadas entre los -25 a los 50ºC, más o menos. Su diámetro es de 68,3mm y está fabricado en material termoestable, que es un material muy fácil de limpiar, ya que solo necesitarás pasarle un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, sin tener que recurrir a los limpiadores abrasivos y/o paños que contengan cloro en su fórmula, puesto que se podría dañar.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON