Fin de vida

SIMON - Tecla SIMON 88 para pulsador campana grafito - 88017-38

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"

  • Color - Antracita

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

88017-38

Ref.Sonepar

17851

EAN

8421053262825

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "campana"

Color:

Antracita

Tecla individual forma parte de la serie de productos Simon 88 y está diseñada para pulsador. Tiene unas dimensiones de 68,3 milímetros y viene con un grabado de una campana que la hace muy intuitiva para el usuario. La tecla es de un elegante color grafito que quedará ideal en el lugar en el que se ubique. Pero hay que destacar que este producto se oferta en tres posibles acabados entre los que elegir. De esta forma el usuario puede optar por el que más le guste o cumpla las necesidades de la estancia del hogar, oficina o local donde se ubique sin romper con su armonía estética. El material de fabricación de la tecla es de alta calidad. En ese sentido, el producto se fabrica de material termoestable, lo que le confiere una resistencia y dureza extra frente a elevadas o bajas temperaturas y a posibles agresiones externas como golpes o arañazos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON