Fin de vida

SIMON - Tecla SIMON 88 para pulsador luz blanco nieve - 88018-30

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

88018-30

Ref.Sonepar

17852

EAN

8421053262832

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Color:

Blanco

Tecla individual para pulsador, de la serie Simon 88 y en acabado color blanco, aunque está disponible en 3 acabados diferentes. Esta tecla tiene un elemento y cuenta con grabado luz. Además, se puede instalar, perfectamente, en estancias con una temperatura situada entre los 5 a los 40ºC, más o menos, aunque es cierto que es capaz de llegar a superar temperaturas extremas de -25 a 50ºC, aproximadamente. Sus dimensiones son de 68,3mm y está fabricada en material termoestable, que es un material muy fácil de limpiar puesto que solo vas a necesitar pasarle un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, sin tener que recurrir nunca a los paños ni a los limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula. Simon 88 es una gama de productos que incorpora una extensa gama de funciones y, además, es una excelente propuesta para ambientes que requieren de alta calidad, diseño y funcionalidad.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON