Fin de vida

SIMON - Tecla SIMON 88 para pulsador luz grafito - 88018-38

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tecla SIMON 88 para pulsador luz grafito

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

88018-38

Ref.Sonepar

17854

EAN

8421053262856

Tecla individual con grabado luz para pulsador grafito Simon 88. Consiga unos acabados originales para su pulsador con la tecla individual con grabado de luz de la colección Simon 88. Con un sofisticado color grafito y un diseño de líneas atractivas que combina formas redondas y cuadradas, esta tecla individual aporta carácter y protagonismo a la estancia. Con función señalizadora, para un óptimo balizamiento del mecanismo, y una dimensión de Ø 68,3mm, se integra en todo tipo de espacios, adaptándose a las necesidades técnicas, funcionales y estéticas de cada estancia. Además, gracias a su compatibilidad con los mecanismos de la gama Simon 77, su instalación no requiere de herramientas adicionales pues sólo necesita introducir cable, apretar y listo. Compuesto por materiales termoestables, protege la estancia en caso de incendio y puede alcanzar temperaturas máximas de -25 y 50 ºC. Disponible en 3 acabados distintos, le permite seleccionar el tono y textura más acordes con el estilo y ambiente decorativo de su estancia.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON