Fin de vida

SIMON - Tecla SIMON 88 unipolar para interruptor conmutador cruzado grafito

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Color - Antracita

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

88010-38

Ref.Sonepar

17836

EAN

8421053262672

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Color:

Antracita

Tecla individual para mecanismos de mando, en acabado color grafito (aunque está disponible en 3 colores) y de la serie Simon 88. Soporta perfectamente temperaturas situadas entre los 5 a los 40ºC, aproximadamente, aunque es cierto que puede llegar a soportar temperaturas extremas de -25 a 50ºC, más o menos. Tiene un diámetro de 68,3mm y está fabricada en termoestable, un material que tendrás que limpiar solo utilizando un paño suave y humedecido ligeramente en agua jabonosas, sin tener que usar nunca ni paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro, para así no dañarla. La serie Simon 88 es atrevida y singular y presenta líneas puras, atractivas, con estilo, para integrarse y destacar. Además, la ruptura de las formas cuadradas dotan a esta serie de una fuerte personalidad. Esta serie, además, por su extensa gama de funciones es una excelente propuesta para ambientes que requieren de alta, calidad, diseño y funcionalidad.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON