SIMON - Tecla SIMON DETAIL 82 con visor neutro

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200013-093

Ref.Sonepar

646263

EAN

8421053256640

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Combinable con los visores 82972 y 82982, la Tecla individual para mecanismos de la serie Simon 77 en color aluminio frío de la gama Simon 82 Detail es una de las más demandadas actualmente para ser utilizadas en los sistemas eléctricos de grandes edificios públicos y privados. Que una tecla cuente con visor nos permite saber su ubicación en todo momento, incluso en la ausencia total de luz. 55x55 son sus dimensiones. Su instalación puede realizarse en superficie o empotrada, otorgando una mayor funcionalidad a la misma. El hecho de haber sido fabricada con termoplástico metalizado asegura una mayor duración en el tiempo y gran resistencia a las consecuencias de golpes y pequeños accidentes, lo que se traduce en un ahorro económico. Esta pieza ha sido diseñada para tener un comportamiento magnífico en todo tipo de ambientes. Todo con una relación entre calidad y precio.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON