SIMON - Tecla SIMON DETAIL 82 con visor y grabado campana mecanismo SIMON 77

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200015-093

Ref.Sonepar

224568

EAN

8421053119693

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "campana"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tecla individual con visor y grabado de campana indicada para mecanismos incluidos en la serie Simon 77. Este producto corresponde a la serie Simon 82 y se presenta en color aluminio frío, si bien está disponible en 6 acabados diferentes. Se recomienda elegir un marco que tenga el mismo color que el zócalo de la tecla seleccionada. El artículo es apto para superficie y empotrar y está fabricado en termoplástico metalizado. Soporta temperaturas extremas (entre -25 y 50º), aunque es recomendable que la temperatura ambiente se sitúe entre 5 y 40º. Tiene unas dimensiones de 55x 55 mm y todas sus características cumplen con la normativa vigente. Incluye un grabado con forma de campana. Para un mantenimiento adecuado, es aconsejable limpiar la superficie con un paño suave y seco y no utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro para no dañar el producto.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON