SIMON - Tecla SIMON DETAIL 82 con visor y grabado luz mecanismo SIMON 77 SIMON 77

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "luz"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200016-093

Ref.Sonepar

259445

EAN

8421053120880

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "luz"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Con visor para mecanismos S. 77 de la serie Simon 82 Detail, este tecla individual es de color aluminio frío. Dimensiones 55 x 55 mm y fabricada en material termoplástico metalizado. Para su correcta instalación es necesario el uso de una caja universal de empotrar o, en su defecto, un zócalo de superficie. Incluye grabado de luz.Para un adecuado mantenimiento, se recomienda limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.Normativa aplicable: UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009.La serie 82 Detail de Simon ofrece un abanico de posibilidades donde el diseño pasa a ser el protagonista de cualquier espacio creando ambientes con personalidad. El detalle más característico es su base, que sobresale y parece flotar en la pared. Esta particularidad le diferencia de cualquier otro elemento destinado a su mismo uso.Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON