SIMON - Tecla SIMON DETAIL 82 mecanismos persiana con 3 posiciones 1-0-2

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Uso - Cortina veneciana

  • Material - Plástico

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82033-93

Ref.Sonepar

138960

EAN

8421053258095

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Uso:

Cortina veneciana

Material:

Plástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Se trata de una tecla individual para un mecanismo de persianas con tres posiciones: subida, bajada y parada. Con acabado en color aluminio frío y disponible en la gama Simon 82 Detail. Puedes encontrar el elemento en la categoría “teclas y tapas”, dispondrás de seis acabados para elegir uno de ellos, combina el que mejor te venga para tu vivienda haciendo que combinen a la perfección con cualquier elemento. La instalación es sencilla ya que dispones de dos opciones para superficie o para empotrar, la pieza incluye grabados para subida, bajada y parada de persianas.Un elemento clave para automatizar las persianas de tu vivienda, con tres posiciones para que sea más fácil, es por eso que la serie Simon 82 Detail hace que sea muy confortable instalar la pieza y hacerla funcionar de la mejor manera posible, pudiendo controlar la persiana de la manera más cómoda posible y a tu antojo con las tres regulaciones en el sistema de control.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON