SIMON - Tecla SIMON DETAIL 82 para interruptor bipolar con grabado I/O - 82031-93

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Otros

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82031-93

Ref.Sonepar

221052

EAN

8421053257890

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Otros

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

En color aluminio frío encontramos esta tecla individual para interruptor bipolar con grabado I/O y perteneciente a la serie Simon 82 Detail, la podrás encontrar en la categoría “teclas y tapas” junto a un sin fin de combinaciones disponibles. El producto está disponible en 6 acabados, recomendamos escoger un marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. Su instalación es muy sencilla ya que es apta para superficie o para empotrar, su fabricación mediante componentes metálicos de aislamiento termoplástico y libre de halógenos facilita enormemente la tarea de resistir al máximo rendimiento temperaturas de entre 5ºC y 40ºC de máxima.El elemento siguiendo la línea de la gama Simon 82 Detail incorpora un grabado de I/O (input - output) para diferenciar el apagado y encendido del componente. Al ser una nueva colección, queremos explicar que es una colección que está inspirada en todo aquello que cambia la concepción de las cosas sin necesidad de verlas, inspirada sobre todo en los detalles sencillos y cuidados a fondo.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON