SIMON - Tecla SIMON DETAIL 82 para mecanismos persiana enclavamiento

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Uso - Cortina veneciana

  • Material - Plástico

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82028-93

Ref.Sonepar

139806

EAN

8421053120521

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Uso:

Cortina veneciana

Material:

Plástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La tecnología ha permitido que subir y bajar persianas con esfuerzo ya sea parte del pasado. Gracias a la Tecla doble para mecanismo de persianas con enclavamiento de seguridad en color aluminio frío de la serie Simon 82 Detail esta acción es muy fácil de llevar a cabo. Es una pieza con unas dimensiones de 55x55 mm que utiliza mecanismos de la serie Simon 75. Está disponible en seis acabados y su instalación es apta para superficie y empotrar. En cuanto a su seguridad, además de cumplir con la normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009, está diseñada para soportar unas temperaturas extremas de -25 º a 50 º C. Un paño suave y seco es suficiente para limpiarla y mantener su aspecto como el primer día. Además, incluye grabado subida/bajada persianas y tiene la mejor relación calidad-precio que existe hoy en día en el mercado.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON