SIMON - Tecla SIMON DETAIL 82 para mecanismos persiana sin enclavamiento - 82029-93

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín de dos piezas

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "flechas"

  • Uso - Cortina veneciana

  • Material - Plástico

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82029-93

Ref.Sonepar

421046

EAN

8421053257838

Modelo:

Balancín de dos piezas

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "flechas"

Uso:

Cortina veneciana

Material:

Plástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tecla doble para el mecanismo de persianas que no incluye enclavamiento de seguridad y que está realizado con un acabado en aluminio frío perteneciente a la serie Simon 82 Detail. La combinación de los distintos elementos de la serie como marcos y perfilería, da como resultado distintas opciones que dan carácter a un espacio y marcan la diferencia. Además, gracias a la innovación en las funciones de la serie Simon 82 Detail podrás acceder al control de accesos, toda una gama de control de accesos con biométricos, teclados y lectores RFID para tener un funcionamiento autónomo y en red.Disfruta con seis acabados disponibles para escoger el que mejor se adapte a las necesidades de cada uno de los rincones de tu hogar. Desde Simon se recomienda utilizar el mismo color de marco que el del zócalo de la tecla seleccionada. Las soluciones de Imagen y Audio se integran en los marcos de la colección Detail 82. Una solución perfecta para conservar la estética de la nueva colección.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON