SIMON - Tecla SIMON K45 para 1/2 mecanismo interruptor bipolar 16A anodizado aluminio - K109/8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Balancín único
Sobreimpresión/indicación - Ninguno
Símbolo escaneable / sin barreras - no
Uso - Botón interruptor/pulsador
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
K109/8
Ref.Sonepar
548668
EAN
8426436047020
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Balancín único
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Símbolo escaneable / sin barreras:
no
Uso:
Botón interruptor/pulsador
Compatible con conectores táctiles para sistemas de bus:
no
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Registro o ventana de control / salida de luz:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tipo de superficie:
Mate
Antibacteriano:
no
Color:
Aluminio
RAL-número (semejante):
7035
Con área para etiqueta:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
45 mm
Altura:
22.5 mm
Profundidad:
10 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


