SIMON - Tecla simple SIMON AQUA verde pistacho - 4400010-065

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Tecla simple SIMON AQUA verde pistacho

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Color - Verde

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4400010-065

Ref.Sonepar

57550

EAN

8421053070659

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Color:

Verde

Tecla individual con visor verde pistacho Simon 44 Aqua. Con un original e intenso verde pistacho, la tecla individual con visor de la colección Simon 44 Aqua, ofrece un estilo creativo a la vez que protege su mecanismo eléctrico contra agua y polvo, ideal para zonas exteriores. Incluye, además, función señalizadora para balizar el mecanismo en situaciones de escasa iluminación, y está fabricado con termoplástico para garantizar una eficaz protección de la estancia en caso de incendio. Este material permite al mecanismo alcanzar un intervalo de temperatura de 5 a 40 ºC, con máximas de -25 a 50 ºC. Está disponible en 3 acabados (gris, rojo y aluminio) para que seleccione el más adecuado a la decoración del entorno. Sin embargo, ya que esta referencia sólo incluye tecla embellecedora, requiere de sustituirla por las teclas de las referencias con marco y tecla incluidas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON