SIMON - Tecla simple SIMON DETAIL 82 campana luminoso - 82015-93

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82015-93

Ref.Sonepar

630557

EAN

8421053120453

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "campana"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

De la serie Simon 82 Detail y con unas medidas de 55x55 mm, esta tecla individual con visor y grabado de campana en aluminio se presenta en pack individual y está disponible en 6 acabados diferentes. Se recomienda seleccionar un marco del mismo color que el zócalo de la tecla escogida para un mejor resultado. Tiene unas dimensiones de 55x55 mm y es apta para superficie y empotrar. Su instalación no reviste complicaciones, si bien puede consultarse el manual de información técnica asociado al producto. Está fabricado en termoplástico metalizado y de acuerdo a la normativa vigente. Posee gran resistencia a las temperaturas extremas y puede soportar entre -25 y 50º, aunque se aconseja que la temperatura ambiente se sitúe entre 5 y 40º. Para un adecuado mantenimiento, es recomendable usar un paño suave y seco. Asimismo, no se deben utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON