SIMON - Tecla simple SIMON DETAIL 82 luz con luminoso - 82016-93

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "luz"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82016-93

Ref.Sonepar

187671

EAN

8421053120460

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "luz"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Fabricada en material termoplástico metalizado, y de color aluminio frío, esta tecla individual, con visor para mecanismos de mando de la serie Simon 82 Detail, es apta tanto para superficie como para empotrar. Es cuadrada y tiene unas dimensiones de 55 x 55 mm. Incluye grabado de luz.La normativa aplicable es: UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009.Recomendaciones: Para una correcta limpieza, es aconsejable usar un paño suave y seco. No utilizar limpiadores agresivos que contengan cloro.El diseño, para esta colección Simon 82 Detail, pasa a ser el protagonista de cualquier espacio creando ambientes con personalidad. El detalle más significativo es su base, que sobresale y parece flotar en la pared. Esta serie ofrece un gran abanico de posibilidades.Para conseguir una mayor harmonía y equilibrio, dentro de esta colección de Simon, se recomienda que el marco sea del mismo color de zócalo que la tecla seleccionada.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON