SIMON - Tecla simple SIMON DETAIL 82 para mecanismo con luminoso

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Color - Aluminio

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82011-93

Ref.Sonepar

129180

EAN

8421053257296

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Tecla individual para mecanismos de mando con piloto luminoso en color aluminio frío de la serie Simon 82 Detail, una gama que está inspirada en lo que no vemos, lo cual es capaz de cambiar la forma de concebir las cosas, cargada de detalles cuidados al máximo y elevando el diseño al máximo exponente. Se representa en dos gamas con infinidad de materiales y acabados disponibles, para darle un toque moderno y vanguardista a tu vivienda. Incluye además nuevas funciones para tener las últimas actualizaciones a mano y tener el control en cada espacio de nuestro hogar. Podrás encontrar el elemento en la categoría de “teclas y tapas”, con seis acabados a tu disposición para variar de la forma que mejor se adapte a las necesidades de tu vivienda. De esta forma sacarás el máximo partido a cada rincón de tu hogar y disfrutarás de todo el confort que significa tener Simon en tu casa.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON