SIMON - Tecla simple SIMON DETAIL 82 para mecanismo mando

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82010-93

Ref.Sonepar

129169

EAN

8421053257142

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP21

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

La tecla individual para mecanismos de mando de la serie Simon 82 Detail ofrece seguridad y resistencia sin renunciar al diseño. La atención por el detalle hace de esta gama un elemento que combina con las líneas de decoración más modernas aportando un toque de diseño y sencillez.Los elementos eléctricos se convierten en puntos de inspiración aportando un toque de elegancia a cualquier rincón. Fabricados en materiales termoplásticos metalizados y con un innovador acabado en aluminio frío, cuenta con seis acabados disponibles que combinan con las bases garantizando la integración de los elementos en cualquier estancia.Su diseño inteligente es apto tanto para empotrar en la pared como para superficie con una instalación sencilla, rápida y segura. Un diseño de líneas ligeras y elegantes en las que los detalles se convierten en los protagonistas.La tecla individual para mecanismos de mando de la serie Simon 82 Detail es compatible con las series 82 y 82 nature.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON