SIMON - Tecla simple SIMON DETAIL 82 pulsador con grabado campana

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "campana"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82017-93

Ref.Sonepar

180047

EAN

8421053120477

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "campana"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Diseñada en acabados de aluminio frío, esta tecla individual de la serie Simon 82 Detail cuenta con el grabado de una campana para utilizar en el pulsador de la serie Simon 82. Podrás encontrarla en 6 acabados diferentes para adaptarse a todos los gustos y tendencias, aunque recomendamos escoger las piezas siguiendo la misma tonalidad cromática. Fabricado en material termoplástico metalizado, esta pieza puede aguantar temperaturas que oscilen entre los 5 y 40º, además de unas máximas de -25 a 50º. Para un correcto mantenimiento e higiene de esta pieza, se recomienda la utilización de un paño suave humedecido ligeramente en agua con jabón. Bajo ningún concepto utilice productos abrasivos que contengan cloro en su formulación, ya que podrían causar daños estéticos a la pieza.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON