SIMON - Tecla simple SIMON DETAIL 82 pulsador con grabado luz

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Símbolo "luz"

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

82018-93

Ref.Sonepar

316878

EAN

8421053120484

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Símbolo "luz"

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Se trata de una tecla individual con grabado de luz para un pulsador en color aluminio frío correspondiente a la serie Simon 82 Detail. La serie Simon 82 Detail se caracteriza por sus diseños minimalistas y funcionales, orientados a las necesidades de los consumidores. El artículo se presenta en pack individual y está disponible en 6 acabados. Sobre esto, el fabricante recomienda escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. Está fabricado en termoplástico metalizado, un tipo de material resistente a temperaturas extremas (entre -25 y 50º). Sin embargo, se aconseja mantener el producto a una temperatura entre 5 y 40º. El artículo tiene unas dimensiones de 55x55 mm y es apto para superficie y empotrar. La tecla ha sido desarrollada de acuerdo a la normativa. Para su óptima conservación, es aconsejable limpiar con un paño suave y seco. Recuerde que utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro no es en absoluto recomendable.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON