SIMON - Tecla visor SIMON DETAIL 82 para mecanismos SIMON 77 - 8200011-093

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Balancín único

  • Sobreimpresión/indicación - Ninguno

  • Uso - Botón interruptor/pulsador

  • Registro o ventana de control / salida de luz - sí

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8200011-093

Ref.Sonepar

131149

EAN

8421053256589

Modelo:

Balancín único

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Uso:

Botón interruptor/pulsador

Registro o ventana de control / salida de luz:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Aluminio

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

55 mm

Altura:

55 mm

Con acabados en aluminio frío, la tecla individual con visor de la serie Simon 82 Detail está diseñada para utilizar en los mecanismos de la serie 77, la cuál permite conectar cables sin necesidad de trenzarlos, pelarlos o utilizar ninguna herramienta adicional, reduciendo en gran medida el tiempo de instalación. Dicha tecla añadirá además la elegancia propia de la serie 82, caracterizada por unos diseños a la vanguardia en cuanto a las últimas tendencias decorativas. Con unas medidas de 55x55 y fabricado en termoplástico, cumple con la normativa vigente. Este material podrá soportar temperaturas que oscilen entre los 5 y 40º, funcionando incluso en máximas de -25 y 50ºC. Para mantener esta pieza en perfectas condiciones, se recomienda limpiarla con un trapo suave humedecido en una solución de agua jabonosa. Evite en cualquier caso todo producto que contenga cloro, ya que sus caracterísiticas abrasivas podría causar daños a la pieza.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON